AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1050768 PV-C3M-C-2,5-4-R3000 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1050768 PV-C3M-C-2,5-4-R3000 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4055626670119

Codice prodotto

PHC1050768

Cod. produttore

1050768

Produttore

PHC

Tipo di bloccaggio:

Altri

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina,Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352