AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047429 PTFIX 4/18X1,5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047429 PTFIX 4/18X1,5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665344

Codice prodotto

PHC1047429

Cod. produttore

1047429

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

450 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

43.9 mm

Altezza:

17.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

21.6 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047429 - PTFIX 4 18X1 5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE