AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1046667 BTP 2102W BASIC TOUCH PANEL 10,2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046667 BTP 2102W BASIC TOUCH PANEL 10,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

  • Max. risoluzione verticale - 480

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626644103

Codice prodotto

PHC1046667

Cod. produttore

1046667

Produttore

PHC

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

190 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

33 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Larghezza della cornice frontale:

268 mm

Visu+ RT integrato di serie in tutti i dispositivi BTP 2000. Collegamento a tutti i sistemi di controllo pertinenti grazie a una serie di driver disponibili.