AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1045925 PTFIX 2X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1045925 PTFIX 2X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626639451

Codice prodotto

PHC1045925

Cod. produttore

1045925

Produttore

PHC

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu