AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1043418 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP MOSFET - 1043418

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043418 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP MOSFET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 8...8 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626607474

Codice prodotto

PHC1043418

Cod. produttore

1043418

Produttore

PHC

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

8...8 V

Con indicazione LED:

Modulo di ridondanza singola QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, verniciatura di protezione, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, protezione contro la sovratensione integrata < 28,8 V DC, compreso adattatore universale per guida DIN montato UTA 107/30