AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1031683 FL SWITCH 2314-2SFP PN SWITCH MANAGED

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1031683 FL SWITCH 2314-2SFP PN SWITCH MANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di altre porte - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626535289

Codice prodotto

PHC1031683

Cod. produttore

1031683

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di altre porte:

2

Larghezza:

85 mm

Profondità:

125.063404 mm

Altezza:

130 mm

Managed Switch 2000, 14 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2