AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1027474 SACC-M12MSK-4PECT-CL SH CONNETTORE POWER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027474 SACC-M12MSK-4PECT-CL SH CONNETTORE POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 8...13 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626522197

Codice prodotto

PHC1027474

Cod. produttore

1027474

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

8...13 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

21.5 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

690 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, Potenza, 5-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: K, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm, senza contatti a crimpare