AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1021498 UT 4-HESI (5X20)-EX MORS. PORTAFUS. COMP - 1021498

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1021498 UT 4-HESI (5X20)-EX MORS. PORTAFUS. COMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626514253

Codice prodotto

PHC1021498

Cod. produttore

1021498

Produttore

PHC

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero