PHOENIX CONTACT - PHC1019705 FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM CONNETTORE - 1019705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Altri
Altezza - 130 mm
Larghezza - 40 mm
Profondità - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626701080
Codice prodotto
PHC1019705
Cod. produttore
1019705
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Altri
Altezza:
130 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
115 mm
facile da montare. inclusa connessione a vite per cavo.


