PHOENIX CONTACT - PHC1019425 SCC 5-F MORSETTO SCHERMATO - 1019425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 2...5 mm
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 9 mm
Altezza - 23.1 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4055626506111
Codice prodotto
PHC1019425
Cod. produttore
1019425
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
2...5 mm
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
9 mm
Altezza:
23.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C


