PHOENIX CONTACT - PHC1018294 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE ALIMENTATO - 1018294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626502465
Codice prodotto
PHC1018294
Cod. produttore
1018294
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
320...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
666.33 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...575 V
Larghezza:
115 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
160 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno