AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014221 US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIETO - 1014221

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014221 US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786591

Codice prodotto

PHC1014221

Cod. produttore

1014221

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Altri

Larghezza:

0 mm

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

0 mm

Diametro:

50 mm

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Segnale di indicazione / pericolo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1014221 - US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIETO