AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014133 US-PML-W200 (100X100) TARGH. SEGNALAZION

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014133 US-PML-W200 (100X100) TARGH. SEGNALAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Altezza - 118.5 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786430

Codice prodotto

PHC1014133

Cod. produttore

1014133

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Altezza:

118.5 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.