PHOENIX CONTACT - PHC1013876 PATO 1/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 5.6 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 10 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4017918014063
Codice prodotto
PHC1013876
Cod. produttore
1013876
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
5.6 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
10 mm
Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura.


