PHOENIX CONTACT - PHC1013261 PAB-KTL SUPPORTO PER SIGLATURA CAVI - 1013261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 6...136 mm
Diametro del cavo - 6...136 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Confezione
200 PZ
EAN
4017918013677
Codice prodotto
PHC1013261
Cod. produttore
1013261
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
6...136 mm
Diametro del cavo:
6...136 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
30 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Anelli di siglatura per la siglatura e la fasciatura di conduttori.


