PHOENIX CONTACT - PHC1012015 TOPMARK NEO STAMPANTE - 1012015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampante a colori - no
Connessione LAN - no
Connessione USB - no
Porta parallela - no
Connessione seriale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626487922
Codice prodotto
PHC1012015
Cod. produttore
1012015
Produttore
PHC
Stampante a colori:
no
Connessione LAN:
no
Connessione USB:
no
Porta parallela:
no
Connessione seriale:
no
Siglatura laser, con istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità, piastra adattatrice LS, cavo di rete tipo E e F, cavo LAN, peso: 47 kg, larghezza: 580 mm, altezza: 615 mm


