AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915810 TMCP 1 M1 300 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915810 TMCP 1 M1 300 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918600655

Codice prodotto

PHC0915810

Cod. produttore

0915810

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

78.5 mm

Tensione di esercizio:

250 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura