PHOENIX CONTACT - PHC0915768 TMCP 1 M1 300 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0915768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto - AC / DC
Confezione
6 PZ
EAN
4017918600600
Codice prodotto
PHC0915768
Cod. produttore
0915768
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
2 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
50 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.5 mm