PHOENIX CONTACT - PHC0914866 TMC 2 F1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 0914866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno
Confezione
3 PZ
EAN
4017918009540
Codice prodotto
PHC0914866
Cod. produttore
0914866
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
2
Corrente nominale In:
6 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
82.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C