AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914536 TMC 1 M1 100 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914536 TMC 1 M1 100 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 12 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918009212

Codice prodotto

PHC0914536

Cod. produttore

0914536

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

12 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

82.5 mm

Profondità:

96 mm

Tensione di esercizio:

250 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 12 A