PHOENIX CONTACT - PHC0914125 TMC 1 F1 100 4,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V
Confezione
6 PZ
EAN
4017918008802
Codice prodotto
PHC0914125
Cod. produttore
0914125
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
0...0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
2
Corrente nominale In:
4 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
82.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.5 mm


