AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0903024 EC-E1 2A INT. ELETTR. 1 CAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0903024 EC-E1 2A INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 2 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356328005

Codice prodotto

PHC0903024

Cod. produttore

0903024

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

80 mm

Tensione di esercizio:

32 V

Max. carico capacitivo:

0.02 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...50 °C

Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in chiusura, corrente nominale: 2 A