AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831667 LS-EMP-AL (100X60) SIGLATURA APPARECCH.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831667 LS-EMP-AL (100X60) SIGLATURA APPARECCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Lunghezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356936651

Codice prodotto

PHC0831667

Cod. produttore

0831667

Produttore

PHC

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

0.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm