AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830773 EMSP-AL (50X15) SIGLATURA APPARECCHIATUR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830773 EMSP-AL (50X15) SIGLATURA APPARECCHIATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 45 PZ

EAN

4046356768801

Codice prodotto

PHC0830773

Cod. produttore

0830773

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

15 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

60 mm

I segnamorsetti sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con BLUEMARK CLED.