PHOENIX CONTACT - PHC0830721 KMK HP (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI - 0830721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 6...50 mm
Diametro del cavo - 6...6 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356725798
Codice prodotto
PHC0830721
Cod. produttore
0830721
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
6...50 mm
Diametro del cavo:
6...6 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
29 mm
Larghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


