PHOENIX CONTACT - PHC0830676 WML 5 (25X10)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 2...5 mm
Diametro del cavo - 2...5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356718516
Codice prodotto
PHC0830676
Cod. produttore
0830676
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
2...5 mm
Diametro del cavo:
2...5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
2.4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Etichetta segnacavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 10 mm


