AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830431 PML-W100 (100X100)R TARGHETTA SEGNALAZIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830431 PML-W100 (100X100)R TARGHETTA SEGNALAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Altezza - 86.8 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356717557

Codice prodotto

PHC0830431

Cod. produttore

0830431

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Altezza:

86.8 mm

Con materiale di fissaggio:

no

L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari. Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-W ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.