PHOENIX CONTACT - PHC0830429 PML-W100 (25X25)R TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 21.65 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356717533
Codice prodotto
PHC0830429
Cod. produttore
0830429
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
21.65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010.


