AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829335 US-WMTB (44X15) OG SEGNACONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829335 US-WMTB (44X15) OG SEGNACONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 4...136 mm

  • Diametro del cavo - 4...4 mm

  • Colore - Arancione

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356613392

Codice prodotto

PHC0829335

Cod. produttore

0829335

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

4...136 mm

Diametro del cavo:

4...4 mm

Colore:

Arancione

Stampa:

Nessuno

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

15 mm

Riflettente (colore luminescente):

no

Con campo testo:

Le schede offrono spazio per la scrittura.