PHOENIX CONTACT - PHC0829162 UCT-TM 6 BU MATERIALI UNICARD - 0829162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356595384
Codice prodotto
PHC0829162
Cod. produttore
0829162
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


