AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829131 ZB 13:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA - 0829131

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829131 ZB 13:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 13 mm

  • Colore - Altri

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356546430

Codice prodotto

PHC0829131

Cod. produttore

0829131

Produttore

PHC

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare (Passo):

13 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0829131 - ZB 13 UNBEDRUCKT Cartellini siglatura