PHOENIX CONTACT - PHC0828883 US-EMLP (20X9) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356558846
Codice prodotto
PHC0828883
Cod. produttore
0828883
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Altezza:
20 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


