AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828801 US-EMLP (27X27) SIGLATURE UNISHEET

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828801 US-EMLP (27X27) SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356559010

Codice prodotto

PHC0828801

Cod. produttore

0828801

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

27 mm

Altezza:

27 mm

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 27 x 27 mm