PHOENIX CONTACT - PHC0828770 US-WMT (30X4) SEGNACONDUTTORI - 0828770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 1.5...14 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559850
Codice prodotto
PHC0828770
Cod. produttore
0828770
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
1.5...14 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4.3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni.


