AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828745 UCT-TMF 5 YE MATERIALI UNICARD

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828745 UCT-TMF 5 YE MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356523592

Codice prodotto

PHC0828745

Cod. produttore

0828745

Produttore

PHC

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Giallo

Privo di alogeni:

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm