AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828572 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE ANELLO SEGNAFILO - 0828572

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828572 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE ANELLO SEGNAFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 1.5...3.2 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...3.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356519687

Codice prodotto

PHC0828572

Cod. produttore

0828572

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

1.5...3.2 mm

Diametro del cavo:

1.5...3.2 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4.3 mm

Riflettente (colore luminescente):

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Le schede offrono spazio per la scrittura. I segnacavi permettono la siglatura su più righe. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.