AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0826543 SD-WMTB (100X10) PORTACARTELLINI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0826543 SD-WMTB (100X10) PORTACARTELLINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 16...136 mm

  • Diametro del cavo - 16...16 mm

  • Colore - Nero

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356414517

Codice prodotto

PHC0826543

Cod. produttore

0826543

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

16...136 mm

Diametro del cavo:

16...16 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

10 mm

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

I singoli segnamorsetti stampati vengono posizionati sui rispettivi supporti. Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni.