PHOENIX CONTACT - PHC0826514 SD-WMTBS (S) YE ANELLI DI SIGLATURA - 0826514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 10...136 mm
Diametro del cavo - 10...136 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
100 PZ
EAN
4046356414524
Codice prodotto
PHC0826514
Cod. produttore
0826514
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
10...136 mm
Diametro del cavo:
10...136 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
11.3 mm
Larghezza:
4.3 mm
Riflettente (colore luminescente):
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


