AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824229 BMK 15X 9 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824229 BMK 15X 9 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356351072

Codice prodotto

PHC0824229

Cod. produttore

0824229

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0824229 - BMK 15X 9 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA