AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816757 EML (17,5X8)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0816757

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816757 EML (17,5X8)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356107679

Codice prodotto

PHC0816757

Cod. produttore

0816757

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

8 mm

Altezza:

17.5 mm

Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.