AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0807012 NS 35/ 7,5 PERF 1000MM BARRA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0807012 NS 35/ 7,5 PERF 1000MM BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918254889

Codice prodotto

PHC0807012

Cod. produttore

0807012

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento