PHOENIX CONTACT - PHC0804286 EMT (80X15,5)R TARGHETTA SIGL. - 0804286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626289106
Codice prodotto
PHC0804286
Cod. produttore
0804286
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
80 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni.


