AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804027 EO-CF/UT/LED/GN PRESA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804027 EO-CF/UT/LED/GN PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626225692

Codice prodotto

PHC0804027

Cod. produttore

0804027

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

1

Presa, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a vite, Segnalazione luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1