AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803879 US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803879 US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 47.5 mm

  • Larghezza - 46 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626173382

Codice prodotto

PHC0803879

Cod. produttore

0803879

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Lunghezza:

47.5 mm

Larghezza:

46 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

46 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803879 - US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL.