PHOENIX CONTACT - PHC0803848 US-EMT (31X12,5) ETICHETTE SIGLATURA - 0803848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 31 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172835
Codice prodotto
PHC0803848
Cod. produttore
0803848
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
31 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, scheda, bianca, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 31 x 12,5 mm


