PHOENIX CONTACT - PHC0803279 EMLP (EX15)R BK TARGHETTA - 0803279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 20000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626016290
Codice prodotto
PHC0803279
Cod. produttore
0803279
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
20000 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Le unità di taglio delle stampanti a trasferimento termico consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata, garantendo una marcatura rapida e pulita del dispositivo..


