AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802764 EMT (31X12,5)R YE CARTELLINI IN ROTOLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802764 EMT (31X12,5)R YE CARTELLINI IN ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Lunghezza - 0.17 mm

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356862189

Codice prodotto

PHC0802764

Cod. produttore

0802764

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

0.17 mm

Larghezza:

31 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

0.17 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm