AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802723 CLIPFIX 35 WH SUPPORTO TERMINALE - 0802723

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802723 CLIPFIX 35 WH SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356860819

Codice prodotto

PHC0802723

Cod. produttore

0802723

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

9.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

57 mm

Terminale di fissaggio per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0802723 - CLIPFIX 35 WH SUPPORTO TERMINALE