AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801718 CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801718 CES-SRC-BK ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 2...11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675185

Codice prodotto

PHC0801718

Cod. produttore

0801718

Produttore

PHC

Diametro nominale:

11 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

2...11 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti piccoli, non intagliati, idonei per conduttori con diametro da 2 ... 11 mm, materiale NBR