AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801685 CES-STPG-GY-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801685 CES-STPG-GY-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 12...13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674898

Codice prodotto

PHC0801685

Cod. produttore

0801685

Produttore

PHC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

12...13 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801685 - CES-STPG-GY-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOL